Şubler digital de adâncime pentru canale, Domeniu de măsurare: 100mm

Cod articol: 418755 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 100 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,03 mm
⌀ inserţie tip disc 10 mm
⌀ bare măsurare 4 mm
Tehnică de măsurare digital
Secţiunea riglei de măsurare 23,5 × 9 mm
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 LR44
Tip produs Şublere de adâncime pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 418755 100
EAN / GTIN 4045197801890
Număr producător 418755 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru adâncimi pentru măsurarea canalelor, canelurilor, găurilor, treptelor şi găurilor. Mod constructiv cu economisire a greutăţii din oţel cu profiluri din aluminiu întărit, cu suprafeţe acoperit cu strat de oxid. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. În bara de măsurare pot fi înşurubate vârfuri de măsurare diferite (M2,5).
Profil din aluminiu întărit cu oţel, cu suprafaţă acoperită cu strat de oxid. Ghidaj prismatic dublu. Vârfuri de schimbare (M2,5) înlocuibile.

Aplicaţie:

Măsurarea canelurilor, canalelor, găurilor şi treptelor.

Livrare:

Vârf de măsurare cu bilă de oţel, inserţie tip disc Cod 434900 Ref.. 11, tapă de măsurare de 150 mm şi 350mm, baterie Cod 081560 Ref LR44.

Accesorii opţionale:

Punte de măsurare Nr. 418757 măr. 550, măr. 750 și măr. 900.