Palpator 5,25 mm sferă de măsurare din carbură

Cod articol: 4179186
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4179186
EAN / GTIN 4059192009854
Număr producător 4179186
L-Număr L40080 1767
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea angrenajelor și pentru sarcini speciale
  • Sferă de măsurare din carbură
  • Cu ax cilindric cu inel de fixare pentru menținerea în orificiul de poziționare a micrometrului sau a indicatorului de măsurare cu inel de fixare

Descriere:

  • Instalație de măsurare cu bilă, diametru bilă de contact de măsurare mm 5,25 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Dimensiunea H: 9.8 mm
  • Dimensiunea h în mm: 9.8 mm
  • Dimensiunea d în mm: 5.25 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 5.25 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm