Vedere din spate, P=7-4,5 Gg/1″ 844Tg-f UST

Cod articol: 4174421
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4174421
EAN / GTIN 4059192008062
Număr producător 4174421
L-Număr L40080 1787
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru diametre de flanc
  • Cu arbore cilindric de montare și inel de fixare pentru menținerea rotativă în orificiu
  • Oțel special rezistent la uzură, călit

Descriere:

844 Tg

Caracteristică:

  • Tip de filet: UST 60°.
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Element de măsurare a filetului: Vizor posterior
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Parametrii filetului: Diametrul flancului
  • Tipul de produs: 844 Tg
  • Pasul filetului în TPI: 7-4,5
  • Unghiul flancului în grade: 60°
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 6 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Diametrul tijei: 3.5 mm