Margine de taiere, P=32-24 Gg/1″ 852-f W

Cod articol: 4173744
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4173744
EAN / GTIN 4059192007546
Număr producător 4173744
L-Număr L40100 948
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

  • Instalație de măsurare a filetelor, tăiș, Whitworth 55 °, pas 32 - 24 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tip de filet: Whitworth 55 °
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pasul filetului în TPI (proxy): adevărat
  • Tip de inserție de măsurare: Marginea de tăiere
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Tipul de produs: 40 Z
  • Pasul filetului în TPI: 32 - 24
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm