Con, P=0,7-1,0 mm 40Z-f 44FZ-f M

Cod articol: 4173401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4173401
EAN / GTIN 4059192006945
Număr producător 4173401
L-Număr L40100 460
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

  • Instalație pentru calibru filetat, conic, metric 60°, pas 0,7 - 1 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Pasul filetului în mm (proxy): adevărat
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Tip de filet: Metric 60°.
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Categorii de accesorii (eShop): Inserții de măsurare pentru diametrul pasului, filet interior metric (60°)
  • Categorii de accesorii (eShop): Inserții de măsurare pentru diametrul pasului, filet exterior metric (60°)
  • Tip de inserție de măsurare: Conul
  • Denumirea produsului: Inserții de măsurare a filetului
  • Caracteristica filetului: Diametrul flancului, filet exterior și interior
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Tipul de produs: 40 Z
  • Gaura de montare: 3,5
  • Pasul filetului în mm: 0,7 - 1
  • Lungime (mm): 15.5 mm