Palpator 2,20 mm sferă de măsurare din carbură

Cod articol: 4170569
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
Tip produs Vârf de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4170569
EAN / GTIN 4059192006181
Număr producător 4170569
L-Număr L40080 1381
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru măsurarea angrenajelor și pentru sarcini speciale
  • Sferă de măsurare din carbură
  • Cu ax cilindric cu inel de fixare pentru menținerea în orificiul de poziționare a micrometrului sau a indicatorului de măsurare cu inel de fixare

Descriere:

  • Inserție de măsurat, contact de măsurare cu bilă de contact diametru mm 2,2 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Marameter
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Material Suprafața de măsurare: Carbură
  • Pasul filetului în mm (proxy): fals
  • Pasul filetului în TPI (proxy): fals
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
  • Gaura de montare: 3,5
  • Lungime (mm): 15.5 mm
  • Dimensiunea H: 6.7 mm
  • Dimensiunea h în mm: 6.7 mm
  • Dimensiunea d în mm: 2.2 mm
  • Diametrul bilei de contact de măsurare în mm: 2.2 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm