Multimax M - scară multifuncțională 4 x 4 spr.

Cod articol.: 41688
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de trepte 4×4
Material Aluminiu
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 41688
EAN / GTIN 4003866416882
Număr producător 41688
L-Număr L90010 1163
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scară versatilă cu până la patru funcții, care se face foarte mică pentru transport.
  • Ușor de utilizat, cu angajare automată a articulației de siguranță a lamelelor din aluminiu.
  • Lățimea scării: 420 mm.
  • Pentru o pliere compactă și cu economie de spațiu pentru transport.
  • Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Traversă foarte largă.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 5,5 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățime 0,9 m
  • Greutate 16 kg
  • Lungime 1,25 m
  • Lungime ca scara unică 4,75 m
  • Lungime ca scăriță 2,29 m
  • Material aluminiu
  • Dimensiuni, pliată 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Numărul de germeni 4
  • Numărul de germeni 4 × 4
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • inferioară, lățimea exterioară 0,9 m
  • Lățimea exterioară 420 mm