Freze diagonale Micro-Tech semifinisate

Cod articol: 416.RMT
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
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde late

Identificare și clasificare

Cod articol 416.RMT
EAN / GTIN 3148511755181
Număr producător 416.RMT
L-Număr L60130 3538
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: fălci subțiri pentru acces dificil
  • modelul de reținere a tăieturii previne ejectarea sârmei

Caracteristică:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Tăietură: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,9
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,5
  • Dispozitiv de reținere: -