40 EWRi-R (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm, cu calibrare

Cod articol: 4157130KAL
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
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 4157130KAL
EAN / GTIN 4059192059002
Număr producător 4157130KAL
L-Număr L40080 2874
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Suprafețe de măsurare: Nicovală încoronată, ax plat
  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare rezistentă la rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsate cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Cricketă preîntoarsă
  • Suport din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-R Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Pentru măsurarea grosimii pereților țevilor
  • Interfață de date: Fără fir integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Creștere în cifre mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea grosimii pereților țevilor
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 31.5 mm
  • Dimensiunea a în mm: 23 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Dimensiunea b în mm: 9.5 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite