40 EWRi (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm, cu calibrare

Cod articol: 4157100KAL
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
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 4157100KAL
EAN / GTIN 4059192058753
Număr producător 4157100KAL
L-Număr L40080 2890
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Axă de măsurare și nicovală ranforsată cu carbură
  • Acționare rapidă
  • Crichet cu clichet preîntâmpinat
  • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Interfață de date: Wireless integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • Standard de fabrică
  • Incrementul cifrelor mm/inch 0,001 / .00005″
Conținut: Manual de instrucțiuni, baterie, calibrator de reglare (din intervalul de măsurare 25-50 mm), etui.

Caracteristică:

  • funcție: TOL (intrare limită de toleranță și de avertizare)
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 32 mm
  • Dimensiunea a în mm: 24 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Dimensiunea b în mm: 9.5 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 2 µm
  • Abaterea de paralelism în µm: 2 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.6 µm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite