Şubler digital pentru atelier HCT IP67 cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol: 415371 300
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 24,10 € /buc.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Aplicaţie mobilă HCT; HCT Windows App

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Clasă de protecţie IP IP 67
Cioc măsurare da
Lungimea ciocului 100 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 10 mm
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie mobilă HCT; HCT Windows App
Înălţime cifre afişaj LCD 11,5 mm
Decuplare automată da
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Șubler pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 415371 300
EAN / GTIN 4069515008167
Număr producător 415371 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şubler digital pentru atelier IP67. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm. Durată de funcționare foarte lungă a bateriilor datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene® pentru o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.
Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională (disponibil gratuit pentru Android și iOS) și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

‌Inclusiv 1× baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Piese de schimb:

Suport de baterie Cod 412237 Ref. B.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Șubler digital pentru măsurători precise ale lungimii și distanței în aplicații industriale și artizanale.
  • Aparatul este destinat exclusiv următoarelor activități de măsurare: Măsurători exterioare cu bacuri de măsurare exterioare Măsurători interioare cu bacuri de măsurare interioare Măsurători în intervalul 300 mm sau 500 mm, în funcție de model Măsurători cu o rezoluție de 0,01 mm Aparatul dispune de conexiune Bluetooth pentru transferul datelor către dispozitive externe.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "HCT" Vedeţi-le pe toate