Cheie cu inel cu clichet OPEN RATCH SW 3/4″ L.252mm

Cod articol: 41474040
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 41474040
EAN / GTIN 4018754331574
Număr producător 41474040
L-Număr L60010 7700
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie combinată cu clichet de înaltă calitate, cu lățime egală a platanelor.
  • Cârligul integrat cu 72 de dinți permite un unghi de lucru de doar 5°.
  • Deschiderea fălcilor este înclinată cu 15° pentru o accesibilitate mai bună la strângerea sau slăbirea șuruburilor.
  • Schimbare de direcție fără complicații datorită comutării practice pe inel.
  • Finisajul rotund remarcabil STAHLWILLE conferă cheii cu inel cu clichet o senzație plăcută și antiderapantă pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile murdare de ulei.
Caracteristici:
  • inch, egal Deschideri
  • Poziția fălcilor 15°
  • Inel cu hexagon dublu
  • Partea inelară a fost modificată cu 15
  • Cârlig integrat cu 72 de dinți, unghi de lucru 5°
  • Tragere controlată dreapta/stânga prin comutatorul de pe inel
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • d: 34,5 mm
  • Lungime mm (L): 252 mm
  • Poziţie cioc: 15°
  • Număr de dinţi: 72
  • Greutate: 218g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 3/4 ″
  • Lățime în planșeu 1 [inch]: 3/4 ″
  • Lățime în planșeu 2 [inch]: 3/4 ″
  • Lățime mm (b): 39 mm
  • Unghi de lucru: 5°