40 micrometri sa în set de 0-100 mm cu calibrare DAkkS

Cod articol: 4134050DKS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Tip produs Micrometru cu ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4134050DKS
EAN / GTIN 4059192003722
Număr producător 4134050DKS
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Micrometru Micromar 40 sa

din 863-1
domeniu de măsurare: 0 - 100 mm
valoarea înălțimii scalei_mm: 0,01
Conţinut: Instrucțiuni de operare, dimensiuni de reglare 25 mm / 75 mm, carcasă

Produse potrivite