Saferstep B - scăriță cu 2 x 7 trepte

Cod articol: 41307
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×7
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 41307
EAN / GTIN 4003866413072
Număr producător 41307
L-Număr L90010 304
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Treaptă cu tehnologie ZARGES Safer Step, cu adâncime de 80 mm.
Stâlpi anodizați rezistenți la uzură.
Balamale din aluminiu turnat sub presiune.
Asigurate împotriva împrăștierii cu curele perlate de înaltă rezistență.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o poziție în picioare antiderapantă și o fixare fermă în montant.
Înălțimi maxime de lucru datorită benzii de rulare înalte de 280 mm.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,3 m
Sarcina max. 150 kg
Greutate 10,9 kg
Suprafața de bază 1,58 m × 0,56 m
Lungimea scării 1,98 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte 2 × 7
Număr de trepte 7
Adâncimea treptei 80 mm
Înălțimea scării verticale 1,84 m
Inferioară, lățimea exterioară 0,56 m

Notă:

Conformă cu standardul profesional EN 131.