Freză laterală industrială cu DynamicJoint® cu arc de deschidere de 180 mm, 7″, care poate fi pornită și oprită

Cod articol: 41272
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 41272
EAN / GTIN 4010995412722
Număr producător 41272
L-Număr L60070 4093
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Cu până la 40% mai multă forță de tăiere datorită efectului de pârghie optimizat
  • Vă protejează sănătatea: Designul special DynamicJoint® reduce efortul necesar pentru tăiere
  • Vă protejează sănătatea: Reduce efortul datorat muncii continue datorită arcului de deschidere
  • Tăierea la lungime a multor cabluri și fire pe o perioadă lungă de timp necesită o forță mare și provoacă o tensiune considerabilă asupra încheieturilor mâinilor
  • Foarfecele diagonal Wiha pentru uz intensiv cu mâner Classic asigură o tăiere fără efort pentru o utilizare intensă
  • Articulația cleștei cu DynamicJoint® asigură aplicarea optimă a forței mâinii la tăiere, oferind o forță de tăiere cu până la 40% mai mare
  • Cu capul lor semicircular, acești clești puternici garantează, de asemenea, o margine de tăiere curată
  • Foarfecele de tăiat în diagonală pentru sarcini grele este potrivit în special pentru aplicații în domeniul mecanicii

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2,5 mm
  • Lungime totală (mm): 180 mm
  • Lungime totală (inchi): 7″
  • Forța de tăiere: 18
  • Cablu dur mediu (mm): 3,8 mm
  • Cablu dur (mm): 2,7 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr