30 EWR Calibru de adâncime IP67 150 mm ZW 0,01 mm m.K.

Cod articol: 4126651KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4126651KAL
EAN / GTIN 4059192064686
Număr producător 4126651KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Șubler digital pentru măsurarea adâncimii MarCal 30 EWR
Domeniu de măsurare: 0 - 150 mm
Valoare pas cifră mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Clasă de protecție IP: IP 67
Domeniul de aplicare a livrării: Baterie, protocol de testare, instrucțiuni de utilizare, husă