Cărucior manual - 2 punți

Cod articol: 4122L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4122L
EAN / GTIN 4017976041223
Număr producător 4122L
L-Număr L90070 430
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cadru din oțel tubular sudat, vopsit prin pulverizare albastru strălucitor RAL 5007. Balustradă de 180/250 mm înălțime, suprafață de încărcare și pereți din placaj impermeabil. Direcție rotativă cu bară de tracțiune și mâner. Bară de tracțiune cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungime efectivă (mm): 945
Lățime efectivă (mm): 545
Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 312
Lungime totală (mm): 1204
Lățime totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 1185
Anvelope: Aer
Dimensiunea roții (mm): 260 × 85