Megastep S - scară cu trepte 4 trepte

Cod articol: 41146
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 4

Identificare și clasificare

Cod articol 41146
EAN / GTIN 4003866411467
Număr producător 41146
L-Număr L90010 1099
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Trepte late din metal ușor cu adâncime de 60 mm, cu nervuri antiderapante.
Stâlpi anodizați negri, rezistenți la abraziune.
Platformă pentru statul în picioare realizată din profil de aluminiu extrudat (250 x 250 mm) pentru a sta în picioare în siguranță și confortabil, chiar și atunci când se lucrează pentru perioade lungi de timp.
Tavă de depozitare practică din aluminiu pentru piese mici și unelte.
Asigurate împotriva împrăștierii cu curele perlate de înaltă rezistență.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o poziție în picioare antiderapantă și o fixare fermă în montant.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,1 m
Sarcina max. 250 kg
Greutate 7,3 kg
Suprafața de bază 0,93 m × 0,47 m
Înălțimea montantului secțiunii de urcare/susținere 73 mm / 58 mm.
Lungimea scării 1,87 m
Lățimea platformei 250 mm
Înălțimea platformei 1,06 m
Lungimea platformei 250 mm
Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 4
Adâncimea treptei 60 mm
Lățimea exterioară inferioară 0,47 m

Notă:

Conformă cu standardul profesional EN 131.