Șurubelniță SoftFinish® SlimFix TORX® rezistent la tamper (cu orificiu) T15H x 100 mm

Cod articol: 41142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 41142
EAN / GTIN 4010995411428
Număr producător 41142
L-Număr L60070 3581
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Echipat cu un singur profil TORX® pentru toate tipurile de utilizare
  • Vă sporește eficiența: Concept unic Wiha de lungime a mânerului pentru un echilibru optim între cuplu și control
  • Vă protejează sănătatea: Cu designul patentat al mânerului SoftFinish®, asigurând o muncă blândă pentru mâini și mușchi
  • Recomandat de medici și terapeuți în cadrul Campaniei germane pentru un spate mai sănătos
  • Vă oferă protecție completă: Fiecare unealtă a fost testată individual la 10.000 V AC și aprobată pentru 1.000 V AC
  • Vă sporește siguranța: Lamele subțiri Wiha asigură un acces nelimitat și protejat la șuruburile adânc înfipte

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Rezistent la tamper TORX® 1: T15H
  • Diametru mâner (mm): 30 mm
  • Lungime totală (mm): 211 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 100 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr