16 EWR-AR Şubler digital 200mm indicator de adâncime unghiular cu interfață de date

Cod articol: 4103082
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
Alimentare cu energie Cu baterii
Domeniu de măsurare 200 mm
Tehnică de măsurare digital
Tip produs Şubler în execuţie specială

Identificare și clasificare

Cod articol 4103082
EAN / GTIN 4059192002381
Număr producător 4103082
L-Număr L40080 841
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Șurub de blocare superioară
  • Cale de ghidare alipite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a treptelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Rezistență excelentă la praf, agenți de răcire și lubrifianți
  • Stergător de murdărie în cursor
  • .

Descriere:

Calibru digital pentru aplicații speciale MarCal 16 EWR-AR Domeniu de măsurare: 0 - 200 mm
  • Incrementul în cifre mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Clasa de protecție IP: IP 67
Conţinut: Baterie, instrucțiuni de utilizare, geantă

Caracteristică:

  • Interfață de date: USB A
  • Tipul de produs: 16 EEA-AR
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 8″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 200 mm
  • Aplicație: ; ; Suprafețe externe de măsurare din carbură ; Pentru marcarea pieselor de lucru ;
  • Limita de eroare în inch: .001″
  • Dimensiunea d în mm: 285 mm
  • Dimensiunea c în mm: 16.5 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Înălțimea cifrelor: 8.5 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.03 mm

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite