{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Gradaţie | 1/20 mm | |
| Scală cromată | da | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Ghidaj | Ghidaje înălţate | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Lungime vârfuri în cruce | 21 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Ambalaj | Husă | |
| Greutate | 143 g | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 410300 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368530000 | |
| Număr producător | 530-101 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |