dispozitiv de tragere universal cu 2 brațe, cu role pivotante, cu o rază de acțiune de până la 60 mm, adâncime de prindere de 40 mm

Cod articol.: 41-0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 41-0
EAN / GTIN 4021176362859
Număr producător 41-0
L-Număr L80010 135
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu picioare de extragere pivotante este utilizat pentru a extrage rulmenți, angrenaje și discuri de toate dimensiunile comune pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Picioarele pivotante ale extractorului asigură o libertate maximă de mișcare pentru ajustarea individuală a lățimii și adâncimii de strângere respective, chiar și în condiții de mediu restrânse. Există diferite versiuni ale extractorului în cadrul seriei 41. Modelul compact 41-0 are o transmisie hexagonală și o piesă de presiune plată pe ax. Modelele 41-1 și 41-2 au un mâner în T cu mișcare liberă în loc de hexagon pentru lucrul în spații înguste. De la mărimea 41-3, extractoarele sunt echipate cu un acționare hexagonală și un vârf dublu al axului. Acest lucru permite obținerea celor mai mari forțe de tracțiune (de la 3 la 7 tone).
  • Picioarele pivotante ale extractorului permit efectuarea lucrărilor în cele mai înguste spații, permițând în același timp ajustarea individuală a lățimii și adâncimii de prindere
  • Protecție anti-alunecare pe capul fusului pentru lucrul în siguranță cu chei

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 76 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 1
  • Adâncime totală [mm]: 17 mm
  • Adâncime totală [inch]: 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 97 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 3 13/16
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, autovehicule, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, electricitate, industrie, căi ferate, construcții metalice
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 13 mm
  • dimensiunea filetului: M10
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 2 3/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1/2
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 60 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 40 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 1 5/8
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 2 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 10,5 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 7/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 7 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/4
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 15 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 5/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 4 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • max. Cuplu [Nm]: 25 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 18:44:00
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 10kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 1t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 01:10:00
  • Cârlige de extragere reversibile: nu
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 60 mm