Set de pereți despărțitori din aluminiu; dimensiuni 446x345 mm

Cod articol.: 40866
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Perete despărţitor pentru sertare

Identificare și clasificare

Cod articol 40866
EAN / GTIN 4003866408665
Număr producător 40866
L-Număr L90010 1459
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Consistând într-o partiție din aluminiu cu 2 bare de eșalonare, creează și mai multă ordine.
Bare de lamele din plastic echipate cu autoadezive.
Posibilitatea de a schimba fără scule poziția peretelui despărțitor din aluminiu.
Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

Dimensiuni 446 mm × 345 mm
Lățime 446 mm
Greutate 0,8 kg
Potrivit pentru 40567, 40863