Clește electric Classic plus fără capac mâner 300 mm, 12″

Cod articol.: 40713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 40713
EAN / GTIN 4010995407131
Număr producător 40713
L-Număr L60070 3973
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă protejează sănătatea: Reduce tensiunea asupra mușchilor și articulațiilor datorită efectului de pârghie optim cu până la 28% mai puțin efort
  • Facilitează manipularea: Forma subțire și subțire pentru întoarcerea firelor de legare care sunt greu accesibile

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Diametru max. (Mm): 2,3 mm
  • Lungime totală (mm): 300 mm
  • Lungime totală (inchi): 12″
  • Forța de tăiere: 19
  • Oțel cu arc călit (mm): 2,3 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr