Jachetă de iarnă High Vis galben/bleumarin 5XL

Cod articol: 4069151433895XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 5XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 4069151433895XL
EAN / GTIN 7330509864142
Număr producător 4069151433895XL
L-Număr L00980 6022
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil pentru haine ignifuge
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar, Cu nasturi pentru atașarea unei glugi (vândută separat, 2169)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Finisaj
Bordelușă reglabilă cu scai, Spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
Buzunar interior cu închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunar interior cu clapetă

Față de căptușeală
Față de căptușeală

Închidere frontală
Fermoar metalic ascuns robust cu un singur sens, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

Funcționalitate
Lăptuit, rezistent la ulei, murdărie și apă

Reflex
Fire reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Descriere:

  • Jacheta de iarnă Multinorm, concepută pentru a fi vizibilă din toate direcțiile - chiar și atunci când vă aplecați
  • Bucatele ușor accesibile pentru toate nevoile dvs. combinate cu o potrivire confortabilă, materialul durabil și siguranța sporită fac din această jachetă alegerea ideală pentru condiții de lucru extreme și solicitante
  • Certificată conform EN ISO 20471, XS-L clasa 2, XL-> clasa 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 2
  • EN 342
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611, clasa 1 A1+A2
  • EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 43,0 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 43,0 cal/cm²