Cheie combinată SW 1/4″ L.105mm

Cod articol: 40571616
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 40571616
EAN / GTIN 4018754020621
Număr producător 40571616
L-Număr L60010 1115
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Made in Germany - STAHLWILLE Cheie combinată, imperială, partea fălcii înclinată la 15 °, lungime 105 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, HPQ® oțel de înaltă performanță, cromat, 40571616.
  • Procesul special de fabricație permite obținerea unor inele cu pereți subțiri - perfecte pentru înșurubarea în locuri greu accesibile.
  • Profilul AS-Drive previne deteriorarea marginilor cauzată de aplicarea forței pe flancurile șurubului sau piuliței.
  • Profilul dublu T conferă cheii o rezistență ridicată la îndoire.
  • Finisajul rotund distinctiv STAHLWILLE conferă cheii o senzație plăcută și anti-alunecare pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile mânjite de ulei.
Caracteristici:
  • inch, egal Deschideri
  • Poziția fălcilor 15°
  • Inel cu hexagon dublu și profil AS-Drive
  • Partea inelară a fost modificată cu 15
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E

Caracteristică:

  • a1: 3,6 mm
  • a2: 6 mm
  • Aliaj: Oţel ultraperformant HPQ®, cromat
  • d: 9,8 mm
  • DIN: Fed. Spec. GGG-W-636 E
  • Lungime mm (L): 105 mm
  • Poziţie cioc: 15°
  • Greutate: 15g
  • Lățime pe flanșe [inch]: 1/4 ″
  • Lățime în planșeu 1 [inch]: 1/4 ″
  • Lățime în planșeu 2 [inch]: 1/4 ″
  • Lățime mm (b): 14,2 mm