Coloană verticală digitală 2D Linear Height, Tip: PROMO015

Cod articol: 405308 PROMO015
Reducere
8.999,34 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LH-600
Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 600 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 972 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Diagonală afişaj 21,3 cm
Afişaj cu iluminare de fundal da
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Acurateţe la repetare plan 0,4 µm
Liniaritate 4 µm
Abatere de la rectangularitate (frontal) 5 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare pneumatic
Execuţie fără mâner
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Hidrură metalică de nichel
Forţă de măsurare 1 N
Tehnică de măsurare digital
Înălţimea totală 996 mm
Greutate 26,1 kg
Tip produs Coloană verticală de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 405308 PROMO015
Număr producător PROMO015
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloana verticală digitală 2D Linear Height LH-600F/FG este un aparat de ultimă generație care combină operarea intuitivă, multifuncționalitatea și precizia maximă.
  • Măsurătorile pot fi efectuate prin intermediul cutiei de control hibrid cu ecran tactil și tastatură sensibilă tactilă
  • Cel mai mic increment de 0,1 µm
  • Precizie excelentă de (1,1+0,6L/600) µm
  • Transfer bidirecțional de date Digimatic (Digimatic S1)
  • Rezultatele măsurătorilor pot fi imprimate de la o imprimantă de chitanță sau de la o imprimantă Digimatic (DP-1VA) și trimise către un PC prin comunicare fără fir, prin cablu USB sau stick USB
  • Mecanism de acţionare pneumatic
  • Procedură automată a programelor învăţate de componente
  • Vizualizare excelentă a comparaţiilor de toleranţă TRECE/±NU TRECE
  • Funcţionare autonomă cu acumulator

Livrare:

Cu cablu de alimentare (CEE) și modul e-learning