1/2″ Cheie cu soclu, XZN M10

Cod articol: 4020-140 M10
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 4020-140 M10
EAN / GTIN 4991644085620
Număr producător 4020-140 M10
L-Număr L60050 5535
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 140 mm
  • Dimensiune D2: 23 mm
  • Prindere intrare: 1/2″
  • Soclu pătrat
  • M10
  • XZN
  • Suprafață: cromată + zinc fosfatat
  • Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți