Cheie inel cu clichet OPEN RATCH SW 19mm L.255mm

Cod articol: 40171919
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 40171919
EAN / GTIN 4018754281978
Număr producător 40171919
L-Număr L60010 7052
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie combinată cu clichet de înaltă calitate, cu dimensiuni metrice, egale ale cheilor.
  • Cârligul integrat cu 72 de dinți permite un unghi de lucru de doar 5°.
  • Designul plat facilitează lucrul în spații restrânse.
  • Schimbare necomplicată a direcției prin simpla rotire a cheii.
  • Finisajul rotund remarcabil STAHLWILLE conferă cheii cu inel cu clichet o senzație plăcută și antiderapantă pentru a lucra în siguranță, chiar și cu mâinile murdare de ulei.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Design plat
  • Inel cu hexagon dublu
  • Poziția fălcilor 15°
  • Cârlig integrat cu 72 de dinți, unghi de lucru 5°
  • Schimbarea direcției prin rotirea cheii
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • d: 34,0 mm
  • Lungime mm (L): 255 mm
  • Poziţie cioc: 15°
  • Număr de dinţi: 72
  • Greutate: 241g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 19 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 19 mm
  • Lățimea pe platane 2 [mm]: 19 mm
  • Lățime mm (b): 40 mm
  • Unghi de lucru: 5°