COMBICLICK Set CC-SET 115 M14

Cod articol: 4007220955345
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
Cod articol 4007220955345
EAN / GTIN 4007220955345
Număr producător 49350071
L-Număr L51050 1444
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Cu disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. set pentru prelucrarea suprafețelor de la grosier la lustruit în oglindă. Constă din mașini de șlefuit cu fibră COMBICLICK, mașini de șlefuit nețesute, mașini de șlefuit cu pâslă, disc-suport și Matching pastă de lustruire. Pasta de lustruire universală nu este disponibilă individual, ci numai în set.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CC SET 115 M14
  • Ø măsurare exterioară: 115 mm
  • Ø filet: M14

Avantaj:

  • Preselecția coordonată a celor mai comune variante.
  • Cunoașterea și testarea sistemului extensiv.
  • Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă și o măcinare la rece.
  • Schimbarea extrem de rapidă și ușoară a sculelor reduce costurile de proces.
  • Cu COMBICLICK, zgârieturile cauzate de piesele de fixare proeminente sunt evitate și se obține o utilizare foarte mare a materialului abraziv disponibil.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați discuri de pâslă COMBICLICK cu placă de susținere COMBICLICK pe polizoare unghiulare reglabile în viteză. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5–10 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de lustruire, tensiunea de temperatură a piesei de prelucrat și uzura sculei. Când schimbați pastă de lustruire, introduceți un disc de pâslă nou, neutilizat.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; lustruire; rugozitate; texturare (glazurare, glazurare și satinare); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; Procesarea marginilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.