Capac de rectificat POLICAP PC cu role rotunde SiC Ø 5x11 mm SIC-COOL150 pentru aluminiu

Cod articol: 4007220953723
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
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
Tip produs Capac de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220953723
EAN / GTIN 4007220953723
Număr producător 42302055
L-Număr L51050 1876
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Capace polizoare POLICAP în formă cilindrică WRC (fosta formă C). Sculele POLICAP sunt perfect formate și pot fi utilizate cu întreaga suprafață a sculei. Ideal pentru prelucrarea componentelor din Titan, aluminiu și aliajele lor respective. Excelent pentru utilizare în construcția de aeronave și turbine și întreținerea asociată. Selecția specială de cereale și aditivul activ pentru șlefuire din legătură permit o măcinare rece, reduc temperatura piesei de prelucrat și împiedică lipirea așchiilor. Codul de culoare carbură de siliciu SIC-COOL = gri

Caracteristică:

  • RPM, opțiune: 40000 rpm
  • Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C-COOL
  • Ø măsurare exterioară: 5 mm
  • Dimensiune boabe: 150
  • Înălţime: 11 mm

Avantaj:

  • Așezați în siguranță capacele de măcinare și manșoanele pe suport prin extinderea suportului în utilizare.
  • Fidelitate dimensională ridicată și măcinare fină excelentă datorită unui proces special de fabricație.
  • Schimbare simplă a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru a schimba cu ușurință capacele și manșoanele de măcinare, rotiți-le ușor în sens orar și trageți-le și trageți-le. Lăsați trusă de scule fixat în unitatea de acționare a uneltei și fixați-o în poziție. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 10–20 m/s..
  • Sarcini de procesare: Măcinare fină pas cu pas; nivelare; prelucrarea suprafeței
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Zinc

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 25 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.