Dispozitiv de ascuţit lanţ de fierăstrău CHAIN SHARP

Cod articol: 4007220835944
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
Tip produs Pilă pentru lanţul de drujbă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220835944
EAN / GTIN 4007220835944
Număr producător 11098055
L-Număr L51060 175
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama de produse PFERD TOOLS include ascuțitoare pentru ascuțirea manuală, precum și pentru ascuțirea automată a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțitoarea PFERD TOOLS se caracterizează prin durata lungă de viață și ușurința de utilizare. Ascuțitoare de motoferăstrău de la PFERD TOOLS sunt ideale pentru ascuțirea manuală a lanțurilor de ferăstrău. Ascuțirea manuală este mai economică și mult mai delicată decât ascuțirea mecanică și extinde durata de viață utilă a lanțului de ferăstrău cu reascuțirea timpurie. Ascuțitorul ASCUȚIT cu lanț CS-X impresionează prin poziția foarte bună a fișierului, forma ergonomică a dispozitivului și manevrarea mai ușoară. dispozitiv specifică un unghi de focalizare de 30°. Ascuțitorul cu lanț include ascuțitorul, o linie clasică pilă pentru lanţul de drujbă și un pilă cu limitator de adâncime. Acesta vine cu un manual de instrucțiuni detaliat într-o pungă de plastic transparentă, reutilizabilă, care protejează împotriva deteriorării și contaminării.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CS-X.
  • Pas lanț: .404
  • Unghi de focalizare: 30 °
  • Potrivit pentru metric Ø: 5,5 mm
  • Metrică lățime: 63 mm
  • Bară oblică: Linie clasică
  • Distanță limitator de adâncime: 0,75 mm
  • Măsurare lungime: 315 mm
  • Înălţime: 20 mm

Avantaj:

  • utilizare flexibil la fața locului datorită designului compact al dispozitivelor.
  • Manevrare ușoară și un unghi de focalizare prestabilit.
  • Durată lungă de viață cu fișiere înlocuibile.
  • Schimbați de la dintele din dreapta la cel din stânga prin rotirea dispozitivului, fără a fi necesară modificarea.
  • Formă optimizată pentru ghidare precisă și claritate optimă.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Rețineți distanța definită a limitatorului de adâncime.
  • Pferd oferă acest ascuțitor de lanț în diferite versiuni, care sunt adaptate la diferite terenuri de lanț.

Produse potrivite