COMBIDISC Disc din fleece CD PNER-MH 50

Cod articol: 4007220832806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220832806
EAN / GTIN 4007220832806
Număr producător 42759102
L-Număr L51050 2123
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • MH (mediu dur)

Descriere:

Pentru a obține un model de măcinare foarte fin, omogen, care este suficient pentru a pregăti oja lucioasă înaltă, în funcție de cerințe. Potrivit în special pentru prelucrarea suprafețelor mici și medii pe componente din oțel inoxidabil (INOX). CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: PSG, Power Lock tip II ″Turn on″, SocAtt, Turn on.

Caracteristică:

  • Sistem de prindere: Sistem CD
  • RPM, max.: 19100 rpm
  • RPM, opțiune: 9500 rpm
  • Execuţie: MH (mediu dur)
  • Metrică lățime: 6 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 50 mm
  • Dimensiune boabe: F (fin)

Avantaj:

  • Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
  • Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
  • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați DISCURI nețesute COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; finisarea liniei și satin); prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Comandați separat suportul lamei de șlefuire COMBIDISC.
  • Semifabricatele nețesute sunt furnizate cu o grosime de 6 mm.

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.

Produse potrivite