Perie INOX-TOTAL RBUIT 7015/6 INO

Cod articol: 4007220808467
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Perie rotundă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220808467
EAN / GTIN 4007220808467
Număr producător 43100062
L-Număr L51510 305
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Universal potrivit pentru curățarea, debavurarea și îndepărtarea petelor. Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), PFERD TOOLS oferă, de asemenea, perii în versiunea INOX-TOTAL, în plus față de perii cu ornamente din oțel inoxidabil. Acestea sunt deosebit de potrivite pentru utilizare în medii extrem de critice. Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), PFERD TOOLS utilizează calitatea sârmei 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX. Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă. Toate periile PFERD TOOLS cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea cu utilizare pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), cum ar fi V4A. Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;acest lucru este cauzat de o modificare structurală cauzată de deformare, de exemplu în timpul desenării firului. Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a frezării INOX. Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune. Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 15000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 6000 rpm
  • RPM, opt., până la: 9800 rpm
  • Metrică lățime: 15 mm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø material de stocare: 0,15 mm
  • Ø măsurare exterioară: 70 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
  • Lungime, tundere: 19 mm
  • Lungime, total: 50 mm

Avantaj:

  • perie este degresat și nu lasă reziduuri de ulei pe piesa de prelucrat.
  • Protecție maximă împotriva coroziunii, deoarece toate componentele sunt fabricate din oțel inoxidabil (INOX) de calitate 1,4310 (V2A).
  • Adaptare optimă la conturul pieselor de prelucrat datorită flexibilității ridicate.
  • Rezistență foarte bună la coroziune.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; ruginire; îndepărtarea pânzelor; îndepărtarea straturilor de oxid; Îndepărtarea vopselei; rugozitate
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; maşină de găurit; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.