disc de rectificat cupe 50 ETT 110-20 A 24 SG

Cod articol: 4007220803103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
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
Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220803103
EAN / GTIN 4007220803103
Număr producător 63418224
L-Număr L51070 281
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama largă a liniei de alimentare SG oferă o soluție de scule puternică pentru fiecare aplicație și material. Instrumentele liniei de performanță SG obțin cele mai bune rezultate de lucru cu o eficiență maximă a costurilor. piatră abrazivă în formă de oală pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu o eficiență ridicată de măcinare și o durată de viață bună.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 50 m/s.
  • RPM, max.: 8600 rpm
  • Formă: ETT / 11 / T11
  • Grosimea peretelui: 20 mm
  • Metrică lățime: 55 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 110 mm
  • Dimensiune boabe: 24

Avantaj:

  • Performanță ridicată de șlefuire.
  • Durată de viață bună a sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru sudurile de prelucrare, poziționați mașina la un unghi ușor.
  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; șlefuire de suprafață; prelucrarea cusăturilor de sudură
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Viteza maximă de lucru permisă este de 50 m/s..