Braț de atașare pentru șlefuirea benzii BSVA 5/155-8

Cod articol: 4007220794098
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
Tip produs Braţ de contact

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220794098
EAN / GTIN 4007220794098
Număr producător 90002116
L-Număr L51050 2160
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Accesoriul de șlefuire cu bandă poate fi pivotat pe mașina de acționare sau pe mâner și permite astfel adaptarea flexibilă la situația de lucru individuală. Braț de prindere pentru șlefuirea curelei cu dimensiunea rolei 8x24 mm pentru curele cu lungimea curelei de 480 mm și lățimea curelei de 6, 10 sau 12 mm.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BSVA 5/155-8/24x480
  • Lățime de bandă utilizabilă: 6, 10, 12
  • Metrică lățime: 8 mm
  • Lățime de bandă utilizabilă: 480
  • Greutate netă: 0,07 kg
  • Ø măsurare rolă: 24 mm

Avantaj:

  • Schimbare simplă și rapidă a curelei din cauza tensiunii arcului.
  • Ghidare de înaltă precizie a curelei datorită forței reglabile de tensionare a curelei și a brațului de blocare a curelei.
  • Design robust din oțel.
  • Utilizarea întregii lățimi a rolei.
  • Urechi de montare extrem de înguste pe rola de ghidare.