• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

PFERD TOOLS Freză VHM Ø10mm, 4 tăișuri, 2xDC, rază 0,5mm, acoperire AlTiN / TiSiXN, tijă HB, performanță inoxidabilă

Cod articol: 4007220767511
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
Cod articol 4007220767511
EAN / GTIN 4007220767511
Număr producător 23000932
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • 90° cu rază

Descriere:

  • Datorită combinației dintre geometria sculei specifică materialului și acoperirile ultramoderne, frezele din metal dur Performance Rostfrei sunt optimizate pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor de titan.
  • Freză pentru utilizare versatilă, de la degroșare până la finisare.
  • Tijă sudată HB conform DIN 6535 cu suprafață laterală de antrenare.

Caracteristică:

  • Forma cozii: HB (DIN6535)
  • Execuție: 90° cu rază
  • Execuție colțuri: Execuție colțuri Rază
  • Unghiul elicei: 38° / 40°
  • Strat de acoperire: AlTiN / TiSiXN
  • Material de aşchiere: TI40
  • Alimentare internă cu lubrifiant de răcire: nu
  • Direcţia de avans: x, y, z
  • Diametru de tăiere DC: 10 mm
  • Diametru tijă DCON: 10 mm
  • Adâncime maximă de tăiere APMX: 22 mm
  • Lungime totală LF: 72 mm
  • Lungime, utilă LU: 30 mm
  • Diametru gât DN: 9,7 mm
  • Raza colțului RE: 0,5 mm
  • Număr de dinți ZEFP: 4 bucăți
  • Standard: Normă de fabricație

Avantaj:

  • Frezare cu bandă completă până la 1xD.
  • Model cu gât liber.
  • Geometrie și acoperire specifice materialului pentru utilizarea în materiale inoxidabile.
  • Unghiul elicoidal optimizat pentru o mai bună evacuare a așchilor.
  • Control optim al temperaturii la prelucrarea materialelor greu de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați recomandările privind datele de tăiere. Asigurați-vă că piesa de prelucrat și scula sunt fixate stabil pentru a obține cele mai bune performanțe.
  • Aplicaţii de prelucrare: Frezare
  • Tipuri de unități: Centre de prelucrare

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan