PFERD TOOLS Freză VHM Ø3mm, 4 tăișuri, 2xDC, teșitură 0,1mm 45°, acoperire TiAlSiN, tijă HA, performanță inoxidabilă

Cod articol: 4007220765470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220765470
EAN / GTIN 4007220765470
Număr producător 23000882
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • 90° cu teșitură

Descriere:

  • Datorită combinației dintre geometria sculei specifică materialului și acoperirile ultramoderne, frezele din metal dur Performance Rostfrei sunt optimizate pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a aliajelor de titan.
  • Freză pentru utilizare versatilă, de la degroșare până la finisare.
  • Tijă cilindrică netedă HA conform DIN 6535.

Caracteristică:

  • Forma cozii: HA (DIN6535)
  • Execuție: 90° cu teșitură
  • Execuție colțuri: Execuție colțuri teșite
  • Unghiul elicei: 38° / 40°
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Material de aşchiere: HP40
  • Alimentare internă cu lubrifiant de răcire: nu
  • Direcţia de avans: x, y, z
  • Diametru de tăiere DC: 3 mm
  • Diametru tijă DCON: 6 mm
  • Adâncime maximă de tăiere APMX: 6 mm
  • Lungime totală LF: 57 mm
  • Lățimea muchiei CHW: 0,1 mm
  • Număr de dinți ZEFP: 4 bucăți
  • Standard: Normă de fabricație

Avantaj:

  • Frezare cu bandă completă până la 1xD.
  • Model cu gât liber.
  • Geometrie și acoperire specifice materialului pentru utilizarea în materiale inoxidabile.
  • Unghiul elicoidal optimizat pentru o mai bună evacuare a așchilor.
  • Control optim al temperaturii la prelucrarea materialelor greu de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați recomandările privind datele de tăiere. Asigurați-vă că piesa de prelucrat și scula sunt fixate stabil pentru a obține cele mai bune performanțe.
  • Aplicaţii de prelucrare: Frezare
  • Tipuri de unități: Centre de prelucrare

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături