• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

PFERD TOOLS Freză VHM Ø6mm, 5 tăișuri, cu separator de așchii, 3xDC, rază 0,5mm, acoperire AlCrN, tijă HB, universală

Cod articol: 4007220763650
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
Cod articol 4007220763650
EAN / GTIN 4007220763650
Număr producător 23000859
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • 90° cu rază și separator de așchii

Descriere:

  • Frezele din metal dur sunt potrivite pentru utilizarea universală pe o gamă largă de materiale.
  • Freză cu lamele pentru prelucrare dinamică și frezare trocoidală.

Caracteristică:

  • Forma cozii: HB (DIN6535)
  • Execuție: 90° cu rază și separator de așchii
  • Execuție colțuri: Execuție colțuri Rază
  • Unghiul elicei: 38°
  • Strat de acoperire: AlCrN
  • Material de aşchiere: AP40
  • Alimentare internă cu lubrifiant de răcire: nu
  • Direcţia de avans: x, y, (z)
  • Diametru de tăiere DC: 6 mm
  • Diametru tijă DCON: 6 mm
  • Adâncime maximă de tăiere APMX: 19 mm
  • Lungime totală LF: 66 mm
  • Lungime, utilă LU: 23 mm
  • Diametru gât DN: 5,7 mm
  • Raza colțului RE: 0,5 mm
  • Număr de dinți ZEFP: 5 bucăți
  • Standard: Normă de fabricație

Avantaj:

  • Control optim al așchiilor prin separatorul de așchii.
  • Împărțire inegală pentru prelucrare cu vibrații reduse și funcționare silențioasă.
  • Model cu gât liber.
  • Utilizare universală în cele mai importante materiale.
  • Productivitate ridicată datorită performanței optime de așchiere.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați recomandările privind datele de tăiere. Asigurați-vă că piesa de prelucrat și scula sunt fixate stabil pentru a obține cele mai bune performanțe.
  • Aplicaţii de prelucrare: Frezare
  • Tipuri de unități: Centre de prelucrare

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • alamă
    • bronz
    • oţeluri de cementare
    • Fontă
    • Oțel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • cupru
    • Fontă ductilă
    • Ferită (material magnetic)
    • Fontă cu grafit gri/sferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metal neferos dur
    • Oțeluri călite și temperate peste 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Super aliaje pe bază de nichel sau titan
    • Oțeluri cu rulmenți și rulmenți cu bile
    • Aliaje de aluminiu moi
    • Metal neferos moale
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri de peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente