Perie de interior IBU 12100 Nylon 0,30

Cod articol: 4007220749104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Perie de interior

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220749104
EAN / GTIN 4007220749104
Număr producător 43679236
L-Număr L51510 271
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Pentru de curăţare-ul ușor și debavurarea lucrărilor la găurile sau nișele filetate, de exemplu, căile de acces. Potrivit în special pentru periaj în utilizarea manuală. Periile de nailon sunt potrivite în special pentru materiale de prelucrare care altfel ar fi ″zgâriate″ sau deteriorate, cum ar fi materialele plastice moi. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 100 mm
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,15 mm
  • Ø măsurare exterioară: 12 mm
  • Material de stocare: nailon
  • Lungime, total: 300 mm

Avantaj:

  • Permite cea mai mare precizie și eficiență în prelucrarea pieselor delicate.
  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale conductelor și alezajelor.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Materiale plastice termorigide
    • Alte metale neferoase
    • Termoplast