Perie interioară IBU 0880/M6 MES 0.15

Cod articol: 4007220659557
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Perie de ţevi

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220659557
EAN / GTIN 4007220659557
Număr producător 43679002
L-Număr L51510 75
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Potrivit în special pentru debavurarea și curățarea conductelor, filetelor, manșoanelor și cilindrilor. Periile cu sârmă de alamă sunt potrivite pentru aplicații speciale, cum ar fi finisarea suprafeței pieselor din cupru și alamă. Sârma din alamă este mai moale și mai flexibilă decât sârma din oțel. PFERD TOOLS utilizează calitatea sârmei CuZn37 pentru toate periile cu sârmă de alamă. Sârmă de alamă rezistă la temperaturi de până la 180 ° C. În plus față de filet, această perie interioară are, de asemenea, un atașament de arbore de 6 mm.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 1000 rpm
  • Metrică lățime: 80 mm
  • Sistem de înregistrare: Filet
  • Ø material de stocare: 0,15 mm
  • Ø măsurare exterioară: 8 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Ø filet: M6
  • Material de stocare: Sârmă de alamă (MES)
  • Lungime, total: 120 mm

Avantaj:

  • Fixarea în manșoane este posibilă cu ajutorul unui dispozitiv de atașare a brăzdarului integrat.
  • Funcționează fără scântei.
  • Creează suprafețe fine.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Introduceți în sens orar.
  • Sarcini de procesare: Curățați; debavurați; îndepărtați straturile de oxid
  • Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; inserție manuală; maşină de găurit

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Alamă
    • Cupru
    • Alte metale neferoase
    • Zinc

Notă:

  • Pentru Safe utilizare, introduceți perie-ul în piesa de prelucrat înainte de a începe lucrul.

Produse potrivite