Vârf abraziv HA 6 Z SP 3.0 DPF/SRF

Cod articol: 4007220657768
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
Cod articol 4007220657768
EAN / GTIN 4007220657768
Număr producător 86210110
L-Număr L51050 1028
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Mâner drept cu dispozitiv de eliberare rapidă, bucşă elastică de 6 mm și conexiune cu arc duplex/inel de expansiune conexiune cu arc DPF/SRF / Ø 10 mm. Mânerul este disponibil cu bucşă elastică de 2,34 mm la cerere.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: HA 6 Z SP 3,0 DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 rpm
  • Metrică lățime: 22 mm
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 10 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: DPF/SRF
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 3
  • Măsurare lungime: 139 mm
  • Greutate netă: 0109 kg
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 10
  • Ø măsurare exterioară: 22 mm
  • Înălţime: 22 mm