Disc de rectificat grosier E 150-7 ZIRKON SGP

Cod articol: 4007220640784
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220640784
EAN / GTIN 4007220640784
Număr producător 62215326
L-Număr L51150 39
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Disc de degroșare cu oxid de zirconiu cu proprietăți de măcinare foarte bune și durată de viață remarcabilă.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 10200 rpm
  • Formă: E/27/T27
  • Metrică lățime: 7,2 mm
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Zirconia Z și Zirconia A
  • Ø măsurare exterioară: 150 mm

Avantaj:

  • Progresul foarte rapid al muncii și eficiența maximă a costurilor datorită performanțelor foarte bune de măcinare.
  • Schimbarea redusă a sculei datorită duratei de viață excepționale a sculei.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; șlefuirea marginilor; șlefuirea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură;
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel