Disc bloc de șlefuire PFERD TOOLS Ø 175x25mm alezaj - Ø 51mm A80 pentru sarcini de șlefuire universală

Cod articol: 4007220607718
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220607718
EAN / GTIN 4007220607718
Număr producător 39010120
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Discurile blocului de șlefuire PFERD TOOLS sunt concepute pentru blocurile de șlefuire disponibile în mod obișnuit pe piață.
  • Versiunea UNIVERSALĂ este ideală pentru utilizarea universală în zona atelierului.

Caracteristică:

  • Turație max: 3750 rpm
  • Măsurare lățime: 25 mm
  • Ø orificiu: 51 mm
  • Ø sistem metric exterior: 175 mm
  • Granulația: 80

Avantaj:

  • Durabilitate ridicată.
  • Stabilitate dimensională ridicată.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • Manșoane reductoare integrate pentru montare pe aproape orice ax al blocului de șlefuire.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Îndepărtarea regulată a discului eliberează boabe ascuțite și menține o suprafață dreaptă de măcinare. Reglați suportul piesei de prelucrat în mod continuu la diametrul discului de rectificat (lățimea spațiului maxim 3 mm).
  • Aplicaţii de prelucrare: Debavurare; Ascuțiți; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de unități: Polizor de banc

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Fontă
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 35 m/s.
  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie depășită niciodată.
  • Înainte de prindere, corpul abraziv trebuie supus unui test de zgomot pentru a se asigura că nu este crăpat (corpurile abrazive nedeteriorate dau un sunet clar).