PFERD TOOLS pos COMBITWIST perie rotundă împletită RBG HD Ø 150x13x22.2 mm sârmă din oțel inoxidabil Ø Polizor unghiular de 0,35 mm

Cod articol: 4007220599440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220599440
EAN / GTIN 4007220599440
Număr producător 43317034
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru a îndeplini cerințele speciale la prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), PFERD TOOLS utilizează sârmă de calitate 1,4310 (V2A) pentru toate periile INOX.
  • Experiența practică din mediul industrial confirmă faptul că are o rezistență foarte bună la coroziune, cu o durată de viață optimă.
  • Toate pensulele PFERD TOOLS cu ornament INOX sunt marcate cu albastru și sunt potrivite pentru utilizarea pe toate oțelurile inoxidabile (INOX), de ex.
  • B.
  • V4A, potrivit.
  • Calitatea sârmei 1,4310 tinde să se comporte feromagnetic în timpul întăririi la rece, adică este atrasă de magneți.;Acest lucru este cauzat de o schimbare structurală cauzată de deformare, de exemplu
  • B.
  • În timpul desenării cablurilor.
  • Acest lucru nu afectează calitatea și rezistența la coroziune a tunderii INOX.
  • Își păstrează proprietățile rezistente la coroziune.
  • Sârmă din oțel inoxidabil (INOX) rezistă la temperaturi de până la 450 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recomandă versiunea COMBITWIST pentru a reduce în mod durabil dezvoltarea vibrațiilor în timpul utilizării și pentru a îmbunătăți confortul de lucru.

Caracteristică:

  • Număr, împletituri: 30 bucăți
  • Ambalarea: Ambalaj POS
  • Viteză max. RPM: 10000 rpm
  • RPM, opt., de: 4000 rpm
  • RPM, opt., la: 10000 rpm
  • Măsurare lățime: 13 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Ø orificiu: 22,2 mm
  • Ø material de stocare: 0,35 mm
  • Ø sistem metric exterior: 150 mm
  • Material garnitură: Sârmă din oțel inoxidabil (INOX)
  • Lungime, tundere: 28 mm

Avantaj:

  • Densitate de stocare extrem de mare pentru o durată de viață optimă.
  • Confort ridicat de lucru datorită funcționării line, fără ca peria să se lovească de spate.
  • Potrivit pentru prelucrarea colțurilor și a marginilor, deoarece împletiturile se ridică mai puțin.
  • Efect agresiv de periere datorită rigidității ridicate a împletiturilor de sârmă.
  • Rezistență foarte bună la coroziune.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate.
  • Aplicaţii de prelucrare: Curățare; Debavurare; De-rugină; Detartrare; Se scoate tarata; Îndepărtați straturile de oxid; Îndepărtarea lacului; Prelucrarea cusăturilor de rădăcină; Prelucrarea cusăturii de sudură; Prelucrarea cusăturilor de fileuri
  • Tipuri de unități: Polizor unghiular; Antrenare ax flexibil; polizor drept

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Metal neferos dur
    • Materiale rezistente la căldură
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Super aliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Oţel superior (INOX)
    • Titan
    • Aliaje de titan