PFERD TOOLS COMBIDISC hard non-țesute ronde CD 50x50 mm A180M pentru șlefuire fină și finisare

Cod articol: 4007220595794
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220595794
EAN / GTIN 4007220595794
Număr producător 42780500
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • medie

Descriere:

  • Potrivit pentru măcinarea fină pe suprafețe mici și medii și contururi, precum și lucrări de curățare pe metale și lacuri.
  • Obțineți suprafețe mate și semi-lucioase.
  • Structură foarte deschisă.
  • CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY recomandă instrumentele COMBIDISC pentru a reduce timpul de schimbare și configurare a sculelor.

Caracteristică:

  • Sistem de prindere: Sistem CD
  • Execuție: medie
  • Măsurare lățime: 35 mm
  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Măsurare lungime: 35 mm
  • Granulația: 180

Avantaj:

  • Eficiență ridicată a costurilor datorită modificărilor rapide ale instrumentelor.
  • Confort ridicat datorită alergării line și a preciziei ridicate.
  • Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați DISCURI nețesute COMBIDISC cu suport pentru lama de șlefuit pe unitatea de fișiere cu aer comprimat. Utilizați ulei de măcinare adecvat pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare. La măcinare, adăugarea de ulei sau apă are ca rezultat o suprafață și mai fină, o măcinare mai rece și o durată de viață mai lungă.
  • Aplicaţii de prelucrare: Curățare; Debavurare; Șlefuire fină pas cu pas; Rugozire; Structurare (covorașe, covorașe de linie și satinare); Prelucrarea suprafeţelor; Prelucrarea cusăturii de sudură
  • Tipuri de unități: Fișier de mână

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Alamă
    • Bronz
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Termosete ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu duritate > 54 HRC
    • Oțeluri de până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan

Livrare:

  • Comandați separat suportul lamei de șlefuit COMBIDISC.