PFERD TOOLS polizor de buzunar corindon F Ø 15x20mm brăzdar Ø 6 mm Lungime 60 mm lamella 6x2 lamella A150 pentru măcinare și finisare fină

Cod articol: 4007220587966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220587966
EAN / GTIN 4007220587966
Număr producător 44403251
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • În cazul polizorului de buzunar, lamele din material abraziv sunt dispuse pe un suport într-o manieră radială în formă de ventilator în jurul axei sculei.
  • Datorită flexibilității lor, acestea se adaptează perfect la cele mai fine contururi ale piesei de prelucrat și sunt, de asemenea, potrivite pentru cele mai mici orificii și diametre interioare ale țevilor.
  • Granulația abrazivă este încorporată într-o legătură de rășină sintetică pe suportul de material flexibil, rezistent la tracțiune.
  • În ISO 3919, polizoarele de buzunar sunt enumerate sub denumirea de “Pinuri de măcinare lamella“.
  • Potrivit pentru măcinare fină.

Caracteristică:

  • Turație max: 31800 rpm
  • RPM, opt.: 25400 rpm
  • Măsurare lățime: 20 mm
  • Materiale abrazive: Rectificare A.
  • Ø sistem metric exterior: 15 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Granulația: 150
  • Lungime, arbore: 60 mm

Avantaj:

  • Reglare optimă a conturului datorită flexibilității ridicate.
  • Îndepărtarea constantă a materialului pe întreaga durată de viață, deoarece abrazivii noi, agresivi sunt eliberați în mod constant.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Reducerea presiunii de contact și a vitezei periferice, precum și adăugarea de ulei de măcinare reduc uzura sculei și sarcina de temperatură a piesei de prelucrat. O creștere a ratei de îndepărtare ar trebui să fie realizată printr-un granulat mai gros, mai degrabă decât prin creșterea presiunii de contact, pentru a preveni uzura inutilă a sculei și o sarcină de temperatură pe piesa de prelucrat. Creșterea vitezei de tăiere are ca rezultat o suprafață puțin mai fină. Creșterea presiunii de contact face suprafața puțin mai grosieră. Cu cât materialul care urmează să fie prelucrat este mai moale, cu atât suprafața este mai grosieră (dacă se utilizează aceleași dimensiuni de boabe). Pentru performanțe optime, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–20 m/s. Se obține un compromis ideal între performanța de îndepărtare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei. Utilizați ulei de măcinare adecvat pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
  • Aplicaţii de prelucrare: Curățare; Debavurare; Șlefuire fină pas cu pas; Egalizare; Îndepărtați straturile de oxid; Prelucrarea suprafeţelor; Prelucrarea cusăturii de sudură
  • Tipuri de unități: Antrenare ax flexibil; polizor drept

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Alamă
    • Oţel turnat
    • Cupru
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oţel superior (INOX)
    • Materiale din oțel cu duritate > 54 HRC
    • Oțeluri de până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Notă:

  • Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie depășită niciodată.
  • Presiunea de contact trebuie redusă semnificativ dacă viteza optimă specificată este depășită.
  • Siguranța este garantată numai dacă lungimea de prindere este de cel puțin 10 mm și viteza maximă specificată nu este depășită cu lungimile arborelui deschis.
  • Când lucrați cu lungimi mari ale arborelui, este imperativ ca unealta să fie adusă în contact cu piesa de prelucrat sau introdusă în piesa de prelucrat (orificiu, canelură) înainte de pornirea mașinii de antrenare. Contactul piesei de prelucrat trebuie să fie întotdeauna garantat în timpul funcționării. Dacă nu este observat, există riscul de cataramă și, prin urmare, un risc crescut de accidente. Dacă contactul constant dintre sculă și piesa de prelucrat nu este garantat în timpul utilizării, turațiile maxime de ralanti nu trebuie depășite.