PFERD TOOLS Step Drill HSSE Co5 14 trepte de foraj Ø 4-30 mm 3-Surface shank Ø 10 mm

Cod articol: 4007220571668
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220571668
EAN / GTIN 4007220571668
Număr producător 25204074
L-Număr L51700 101703
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • HSS

Descriere:

  • Mașini de găurit în trepte HSSE pentru găurirea și debavurarea foilor subțiri, țevilor și profilelor din diverse materiale.
  • Toate găurile în trepte sunt echipate cu o brăzdare cu trei suprafețe pentru transmisia sigură a cuplului.

Caracteristică:

  • Număr de trepte de foraj: 14 bucăți
  • RPM de metale neferoase dure: 200 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 100 rpm
  • RPM de metale neferoase moi: 200 rpm
  • RPM de, oțeluri de până la 700 N/mm²: 200 rpm
  • RPM DE materiale plastice termoplastice, din materiale plastice armate cu fibre (GRP/CFRP): 100 rpm
  • RPM BIS, metale dure neferoase: 2400 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 1600 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 2400 rpm
  • RPM BIS, oțeluri de până la 700 N/mm²: 2400 rpm
  • RPM BIS, termopol. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 1600 rpm
  • Execuție: HSS
  • Efectuați pașii de găurire: 4,0/0/8,0/10,0/12,22/6,0,24/0,20/0,16/0,18/28,0/30,0/26,0/0,14/0,0
  • Ø arbore metric: 10 mm
  • Interval de găurire, de la: 4 mm
  • Interval de găurire, până la: 30 mm
  • Lungime, total: 100 mm

Avantaj:

  • Durată mare de viață a sculei și rezistență la temperatură ridicată datorită co-componentei.
  • Găurire și debavurare într-o singură etapă.
  • Finețe absolută și performanță ridicată de tăiere.
  • Centrare și găurire fără efort prin vârful burghiului de înaltă calitate.
  • Retragerea facilitată a foilor perforate prin intermediul conului sculei.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați burghie HSSE pe foi, țevi și profile până la o grosime maximă a materialului de 4 mm. Pentru găurile în trepte fără acoperire, utilizați ulei de tăiere sau aer comprimat ca agenți de răcire/lubrifianți.
  • Aplicaţii de prelucrare: Lamare; Debavurare; Găurire
  • Tipuri de unități: Burghiu de coloană; maşină de găurit

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Aluminiu
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Termosete ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținutul de fibre din termosete ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținutul de fibre al termosetelor ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40 %
    • Metal neferos dur
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moi
    • Metal neferos moale
    • Aliaje de titan moale (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri de până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri de până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Lemn
    • Zinc

Notă:

  • Burghiele în trepte au un arbore cu trei suprafețe pentru transmisia sigură a cuplului.