Disc de tăiere HEAVY DUTY 100 T 350-

Cod articol: 4007220539859
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220539859
EAN / GTIN 4007220539859
Număr producător 66323695
L-Număr L51160 5
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Cu discurile de tăiere staționare, gama PFERD TOOLS oferă scule pentru cele mai înalte cerințe privind operațiile de tăiere. Discurile de tăiere staționare sunt disponibile în diferite modele și dimensiuni. Uneltele din linia specială SGP sunt special dezvoltate pentru sarcini speciale și oferă utilizatorului avantaje decisive față de produsele convenționale. În plus, linia specială SGP include instrumente care oferă economia supremă datorită performanței lor deosebit de ridicate în utilizare. Instrument pentru cele mai înalte cerințe ale sarcinii de separare. Adecvat în special pentru utilizarea în reglaje.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru, max.: 100 m/s.
  • RPM, max.: 5500 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 3,8 mm
  • Orificiu Ø: 40 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 350 mm
  • Duritate: N (moale)

Avantaj:

  • Economie absolută prin durata optimă de viață a sculei.
  • Progres rapid al lucrului datorită eficienței ridicate de tăiere.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Separarea; separarea secțiunilor transversale mari; separarea conductelor; separarea profilelor; separarea materialului solid
  • Tipuri de transmisie: Mașină de tăiere de MARE CAPACITATE; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel

Produse potrivite