Mâner de pilă ergonomic FH 4-100

Cod articol: 4007220535769
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 buc.
  • Pași de comandă: 100 buc.
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
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220535769
EAN / GTIN 4007220535769
Număr producător 12617240
L-Număr L51060 287
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama PFERD TOOLS include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, PFERD TOOLS oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. Mâner ergonomic pentru lucrul confortabil și sigur.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: FH 4
  • Adecvat pentru lungime [mm]: 200, 250 mm
  • Recomandat pentru: Profile triunghiulare ( mâner pentru pilă FH 5 este potrivit pentru lungimea pilei de 250 mm), pătrate, rotunde, forme speciale
  • Lungime, total: 115 mm

Avantaj:

  • Protejează mâna de marginile și colțurile ascuțite.
  • Formă ergonomică cu Optimal mâner.
  • Fără rularea fișierelor.
  • Plastic moale la exterior, cu o parte interioară tare și stabilă.
  • Fără plastifianți.